Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1436429-BP Herst.-Nr.: 40444 EAN/GTIN: 4015588404443 |
| |
|
| | |
| Medisana BS 444 connect Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß
MEDISANA BS 444 Analysewaage BT
Bluetooth® Smart Datenübertragung Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht
Körperanalysewaage – viel mehr als nur wiegen Die Körperanalysewaage BS 444 connect erfasst mittels hochsensibler Edelstahl-Elektroden präzise Körperfett, Körperwasser und Muskelmasse. Das Zusammenspiel all dieser Werte ist ein entscheidender Faktor für den gesunden Weg zum Zielgewicht und wichtige Begleitung effizienter Fitnessprogramme.
Anbindung an VitaDock® Online Übertragen Sie Ihre Vitaldaten ganz einfach mit der Vitadock PC-/Mac-Software in VitaDock ® Online und Sie erhalten noch mehr Darstellungs- und Auswertungsmöglichkeiten. VitaDock® Online von MEDISANA ermöglicht das Speichern, Abrufen, Auswerten und Exportieren Ihrer persönlichen Vitaldaten wie Blutdruck, Blutzucker, Blutsauerstoff, Körpertemperatur, Gewicht und Aktivität. Zusätzlich können Sie Ihre online gespeicherten Werte mit der VitaDock+ App auf mehreren iOS- oder Android-Geräten synchronisieren.
Ausstattung: Messung von Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelanteil und Knochengewicht Die Waage kann die Daten (Geschlecht, Athletenmodus, Größe, Alter) von 8 Personen mit jeweils bis zu 30 Speicherplätzen speichern Ermittlung des BMI Wertes Integrierte Kalorienbedarfsanalyse (BMR) Hochwertige Edelstahlelektroden Bequeme „step-on“-Einschaltung Großes, leicht lesbares LCD-Display Umschaltbar zwischen kg, lb und st Vier hochpräzise DMS-Sensoren für genaue Messergebnisse Automatische Erkennung von bis zu 8 Nutzern auf der Waage Bluetooth®-Datenübertragung an die VitaDock+ App für iOS und Android und an VitaDock Online
Technische Daten: Anzahl Speicherplätze: 30 · Automatische Personenerkennung: 8 · Datenanalyse: Android-App,iOS-App,Webportal · Datenübertragung: Bluetooth · Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg
Lieferumfang: Körperanalysewaage · 3 x 1,5V Batterien AAA · Gebrauchsanweisung.
Systemvoraussetzungen: iOS 7 oder neuer ,Android 4.3 oder neuer,Unterstützung von Bluetooth®Smart
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Medisana | Automatische Personenerkennung: | 8 | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Farbe: | weiß | Datenanalyse: | Android-App | iOS-App | Webportal | Datenübertragung: | Bluetooth | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg | lb | st | Genauigkeit (Details): | 100 g | Wiege-Kapazität (max.): | 180 kg | Anzahl Speicherplätze: | 30 | Stromversorgung (Details): | 4.5 V (3x AAA) | Wägebereich (max.): | 180 kg | Stromversorgung: | Micro-Batterie (3x) inkl. | Produkt-Art: | Körperanalysewaage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfett-Waage, Körperfettanalyse-Waage, Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, 04015588404443, 4015588404443, Medisana, 40444, BS 444 connect |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 21,52* | € 29,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 22,12* | € 29,90* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 24,26* | € 32,53* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 25,13* | € 33,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,50* | € 35,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|