Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Alu-Motorträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1436829-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C2570
EAN/GTIN:
     4056534001385
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Alu-Motorträger

Motorträger für Brushlessmotoren

Motorträger für Brushlessmotoren BOOST 10, 15, 18 oder ähnliche Motoren mit einem Außendurchmesser von ca. 28mm. Sehr leicht und stabil. Damit kann ein Verbrennermodell ganz einfach auf Brushless Elektroantrieb umgerüstet werden.

Ausstattung:
Material = Aluminium, schwarz pulverbeschichtet · Motorbefestigung = 15 -20mm Lochabstand · Längen-Verstellbereich = 40 -75mm.

Technische Daten:
Länge der Trägerarme: 75 mm · Passend für Modellbau-Motor: 28er (Ø) Brushlessmotoren

Lieferumfang:
Motorträger.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Pichler
Passend für Modellbau-Motor:
28er (Ø) Brushlessmotoren
Länge der Trägerarme:
75 mm
Gewicht:
45 g
Produkt-Art:
Alu-Motorträger
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, 04056534001385, 04250718125700, 4056534001385, Pichler, C2570
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,77*
€ 19,78*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 19,79*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 33,33*
€ 42,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,39*
€ 23,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.