Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BELI-BECO 9090E Skalenlampe 24 V 0.96 W Sockel E5.5 Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437367-BP
Hersteller:
     BELI-BECO
Herst.-Nr.:
     9090E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glühlampe E5.5
Glühlampe Sockel E5.5
Leuchtmittel E5
Leuchtmittel E5,5
BELI-BECO 9090E Skalenlampe 24 V 0.96 W Sockel E5.5 Grün 1 St.

Skalenlampe

Grün
24 V

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Grün · Industrieware: Nein · Leistung: 0.96 W · Leuchtfarben: Grün · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Nennspannung: 24 V · Nennstrom: 40 mA · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Sockel: E5.5

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Nennstrom - gerundet:
40 mA
Marke:
BELI-BECO
Industrieware:
Nein
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Leuchtfarben:
Grün
Farbe:
grün
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Typ (Hersteller-Typ):
9090E
Nennstrom:
40 mA
Nennspannung:
24 V
Leistung:
0.96 W
Sockel:
E5.5
Produkt-Art:
Skalenlampe
Weitere Suchbegriffe: Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5 5, BELI-BECO, 9090E, lämpchen, birnchen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,73*
€ 3,22*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 3,24*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 4,68*
€ 7,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BELI-BECO
44
ab € 0,66*
Sonstiges
BELI-BECO
45
ab € 0,99*
Sonstiges
BELI-BECO
48/3
ab € 0,99*
Sonstiges
BELI-BECO
5075
ab € 0,57*
Sonstiges
BELI-BECO
L40/43
ab € 0,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.