| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1437419-BP Herst.-Nr.: 5149 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BELI-BECO 5149 Skalenlampe 14 V 0.70 W Sockel E5.5 Klar 1 St.
Skalenlampe
Klar 14 V
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Klar · Industrieware: Nein · Leistung: 0.70 W · Leuchtfarben: Klar · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Nennspannung: 14 V · Nennstrom: 50 mA · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Sockel: E5.5
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 8 mm | Herstellerfarbe: | Klar | Produktabmessung, Ø: | 8 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Nennstrom - gerundet: | 50 mA | Marke: | BELI-BECO | Industrieware: | Nein | Leuchtmittel-Typ: | Glühlampe | Leuchtfarben: | Klar | Farbe: | weiß | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Typ (Hersteller-Typ): | 5149 | Nennstrom: | 50 mA | Nennspannung: | 14 V | Leistung: | 0.70 W | Sockel: | E5.5 | Produkt-Art: | Skalenlampe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe Klar, klare Glühlampe, Leuchtmittel E5, Leuchtmittel E5,5, Sockel E5, Sockel E5,5, glühlampe e5/8, BELI-BECO, 5149, lämpchen, birnchen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,20* | € 2,38* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,26* | € 2,39* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 10,08* | € 14,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|