Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brilliant Ina G77732/05 Deckenstrahler LED GU10 12 W Weiß, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1437600-BP
Hersteller:
     Brilliant
Herst.-Nr.:
     G77732/05
EAN/GTIN:
     4004353232718
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
leds mit stecksockel 4100k
leds mit stecksockel
Brilliant Ina G77732/05 Deckenstrahler LED GU10 12 W Weiß,Chrom

Deckenstrahler Ina

4-flammig
Dreh- und schwenkbar
Inkl. Leuchtmittel

Strahler sorgen immer für die gewünschte Beleuchtung, denn sie können zielgerichtet einzelne Bereiche oder bestimmte Objekte beleuchten. Setzen Sie so zum Beispiel Schränke oder Wandbilder punktuell in Szene oder in Verbindung mit weiteren Strahlern auch ganze Räume. Der sparsame Deckenstrahler Ina hilft Ihnen bei der Umsetzung Ihrer Beleuchtungslösung. Für maximale Flexibilität im Einsatz dieser Leuchte ist die Montage an Wänden und Decken möglich. Die schlichte Farbgebung passt in jede Wohnsituation und trägt zu einem stilsicheren Raumambiente bei. Durch die Köpfe ist der zu beleuchtende Bereich flexibel veränderbar.Durch den Einsatz von LED-Technik ist die Leuchte energiesparend und langlebig zugleich. Die mitgelieferten Leuchtmittel sind austauschbar. Der Deckenstrahler erzeugt ein warmweißes Licht von 3000 Kelvin, das überall angenehm wirkt. Mit 1000 Lumen ist der 4-flammige Deckenstrahler schon sehr hell. Das benötigte Installationsmaterial liegt der Leuchte bei. Sie können direkt starten.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß,Chrom · Lampen-Besonderheiten: Drehbar,Schwenkbar · Leistung: 12 W · Leistung je Leuchtmittel: 3 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 250 lm · Material: Metall · Produktabmessung, Breite: 10.8 cm · Produktabmessung, Höhe: 16 cm · Produktabmessung, Länge: 71 cm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Küche,Schlafzimmer · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: I · Sockel: GU10

Lieferumfang:
Deckenstrahler · Leuchtmittel · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 10.8 x 16 cm
Herstellerfarbe:
Weiß | Chrom
Produktabmessung, Höhe:
16 cm
Produktabmessung, Länge:
71 cm
Produktabmessung, Breite:
10.8 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
4 x 250 lm
Leistung (Leuchmittel):
4 x 3 W
Marke:
Brilliant
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Drehbar | Schwenkbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Metall
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Küche | Schlafzimmer
Lichtstrom Gesamt:
1000 lm
Leistung je Leuchtmittel:
3 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
12 W
Lichtfarbe:
3000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
250 lm
Schutzklasse:
I
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
Deckenstrahler
Weitere Suchbegriffe: 04004353232718, 4004353232718, Brilliant, G77732/05, Ina
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,89*
€ 69,99*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 76,90*
€ 99,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,99*
€ 83,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,56*
€ 78,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,10*
€ 73,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 61,72*
€ 73,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.