Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jokari 79070 System 4-70 Abisoliermesser-Wechselbügel 50 bis 70 mm Passend für Marke (Zangen) JOKARI System 4-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438391-BP
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     79070
EAN/GTIN:
     4011391790704
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Jokari 79070 System 4-70 Abisoliermesser-Wechselbügel 50 bis 70 mm Passend für Marke (Zangen) JOKARI System 4-70

Wechselbügel No. 70

Wechselbügel für den Arbeitsbereich 50 - 70 mm Ø. Passend für Jokari System 4-70 Abisoliermesser (Best.Nr. 1438392).

Technische Daten:
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 70 mm · Arbeitsbereich-Durchmesser (min.): 50 mm · Gewicht: 85 g · Passend für Marke (Zangen): JOKARI · Passend für Modell (Zangen): System 4-70 · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 156 mm · Weitere technische Daten: Höhe: 69 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
156 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser:
50 bis 70 mm
Marke:
Jokari
Passend für Marke (Zangen):
JOKARI
Passend für Modell (Zangen):
System 4-70
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.):
70 mm
Arbeitsbereich-Durchmesser (min.):
50 mm
Gewicht:
85 g
Produkt-Art:
Abisoliermesser-Wechselbügel
Weitere Suchbegriffe: Abisolier-Messer, Abisoliermesser, Elektrikermesser, Kabelmesser, abisoliermesser jokari, abisolier messer, 4011391790704, Jokari, 79070, System 4-70, abisolierwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,17*
€ 10,62*
1 Tag
8
1
€ 6,90*
ab € 8,41*
€ 11,76*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 8,41*
€ 11,78*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 8,62*
€ 12,39*
Lager 102
16
1
Frei Haus
ab € 14,57*
€ 20,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.