Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1316200 Kabeltrommel 40.00 m Schwarz CEE-Stecker 16 A 5polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1438704-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1316200
EAN/GTIN:
     4007123058112
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Brennenstuhl 1316200 Kabeltrommel 40.00 m Schwarz CEE-Stecker 16 A 5polig

Brennenstuhl Brobusta CEE 1 IP44 Kabeltrommel

40m Kabellänge (H07RN-F 5G1,5) RN-Kabel - zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Outdoor-Kabeltrommel mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz
Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi, Besonders stabiles, pulverbeschichtetes Tragegestell
CEE-Stecker 400 V/16 A, 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A, 2 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V
CEE Kabeltrommel mit stabilem Klapp-Drehgriff für ein komfortables Aufrollen

Die Brobusta CEE 1 IP44 Kabeltrommel mit 40m Kabellänge in der Farbe gelb von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den ständigen Einsatz im Freien und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
* Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen
* Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt
* Kabellänge 40m
* Kabelbezeichnung H07RN-F 5G1,5
* Kabelqualität Gummi-Neopren
* Kabelfarbe Schwarz
* Trommeldurchmesser 320mm

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig,Schutzkontakt-Kupplung · Ausgänge (Details): 1x CEE-Kupplung 400 V/ 16 A 5polig
2x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/ 16 A · Einsatzort: Innenbereich,Außenbereich · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 5G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 40.00 m · Material: Kunststoff,Metall · Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Nennstrom (Details): 16 A · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Trommel-Durchmesser: 320 mm

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
40.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 5G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Gelb
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig | Schutzkontakt-Kupplung
Trommel-Durchmesser:
320 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff | Metall
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Einsatzort:
Innenbereich | Außenbereich
Ausgänge (Details):
1x CEE-Kupplung 400 V/ 16 A 5polig<br>2x Schutzkontakt-Kupplung 230 V/ 16 A
Steckdosen-Anzahl:
3
Nennstrom (Details):
16 A
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 162,3924*
€ 191,2824*
7 Tage
29
€ 5,99*
ab € 163,31*
€ 196,40*
Frei Haus
ab € 169,39*
€ 199,13*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 170,04*
€ 199,14*
€ 4,90*
ab € 170,10*
€ 199,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,14*
€ 236,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,16*
€ 233,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,32*
€ 218,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.