Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well APC-8-500 LED-Treiber Konstantstrom 8 W nicht dimmbar, Überlastschutz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1439425-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     APC-8-500
EAN/GTIN:
     4021087029902
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Mean Well APC-8-500 LED-Treiber Konstantstrom 8 W nicht dimmbar,Überlastschutz

LED-Schaltnetzteil APC-8-500

Konstantstrom



LED-Netzteil im Kunststoffgehäuse mit Konstantstromausgang (C.C.).

Ausstattung:
Universaleingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · Konstantstrom.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausführung (LED-Treiber): Konstantstrom · Betriebsspannung: 115 V/AC,230 V/AC · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC · Eingangsspannung (min.): 90 V/AC · Gewicht: 48 g · LED-Treiber-Besonderheiten: nicht dimmbar,Überlastschutz · Leistung (max.): 8 W · Netzteiltyp: Getaktet · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 100 mm · Schutzart: IP42 · Schutzklasse: II

Hinweis:
Wichtige Information!

Bitte dimensionieren Sie Ihren LED-Treiber/LED-Trafo nicht zu klein!
Wählen Sie einen LED-Treiber/LED-Trafo, welcher etwa 1/3 mehr Leistung (Watt) hat.

Entscheidend für die Belastung des LED-Treibers ist nicht die Watt- Angabe des LED-Herstellers sondern die tatsächliche Stromaufnahme (Ampere) der LED.
Es muss berücksichtigt werden, dass der Einschaltstrom wesentlich höher ausfällt.

Diese Netzteile sind für den Einbau in Endgeräte bestimmt. Nur für den Einbau in Geräten, die einen anderen Primärgebrauch aufweisen als die Beleuchtung, z. B. Kopiergeräte, Overhead- und Diaprojektoren oder für Skalen- und Anzeigebeleuchtung.
Diese Produkte sind für Beleuchtungsanwendungen innerhalb des europäischen Wirtschaftsraums NICHT vorgesehen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 100 x 40 x 25 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Leistungsbereich:
8 W (max)
Marke:
Mean Well
Schutzart:
IP42
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
LED-Treiber-Besonderheiten:
nicht dimmbar | Überlastschutz
Ausführung (LED-Treiber):
Konstantstrom
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC
Eingangsspannung (min.):
90 V/AC
Leistung (max.):
8 W
Betriebsspannung:
115 V/AC | 230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Netzteiltyp:
Getaktet
Schutzklasse:
II
Gewicht:
48 g
Produkt-Art:
LED-Treiber
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led treiber, Mean Well, APC-8-500, 881-3999, led
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 6,13*
€ 8,95*
ab € 3,95*
€ 6,15*
€ 5,95*
ab € 3,84*
€ 6,31*
€ 6,90*
ab € 4,00*
€ 6,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.