Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana FSS Gesichtssauna


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1455844-BP
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88245
EAN/GTIN:
     4015588882456
Suchbegriffe:
Gesichts-Sauna
Gesichtssauna
gesichtssauna medisana
gesichtssauna
Medisana FSS Gesichtssauna

Medisana Gesichtssauna FSS

Mit Aroma-Aufsatz für wohltuende Aromaanwendungen
Zur kosmetischen Anwendung
Einfache Handhabung

Reinigende und entspannende Wirkung durch feuchte Wärme. Öffnet die Poren, reinigt die Haut und entspannt die Gesichtszüge.

Ausstattung:
Diffusor für gleichmäßige Dampfverteilung
Kontrollleuchte
Einfache Reinigung und Handhabung
Messbecher für leichte Befüllung
Mit Aroma-Aufsatz für wohltuende Aromaanwendungen
Zusätzlicher Aufsatz für die Nase
Hochwertiges Heizelement

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Details): Gesicht · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 560 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 105 W · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 300 mm · Weitere technische Daten: Tiefe: 195 mm

Lieferumfang:
Gesichtssauna · 1 Dampf-Aufsatz für das Gesicht mit integriertem Aroma Ausatz · 1 Dampf-Aufsatz für die Nase · 1 Messbecher · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 200 mm x 300 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
300 mm
Produktabmessung, Breite:
200 mm
Marke:
Medisana
Farbe:
weiß
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
105 W
Anwendungsbereich (Details):
Gesicht
Gewicht:
560 g
Produkt-Art:
Gesichtssauna
Weitere Suchbegriffe: 04015588882456, Medisana, 88245, FSS, Gesichtsreinigungsbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,06*
€ 32,64*
6 Tage
4
€ 5,99*
ab € 24,03*
€ 32,65*
1 Tag
20
€ 4,90*
ab € 25,25*
€ 33,32*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 36,23*
20 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 29,02*
€ 37,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.