Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun 103780 Batteriekabel 2 x 4 mm² 20 A Kabellänge 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456305-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     103780
EAN/GTIN:
     4250730270440
Suchbegriffe:
Batteriekabel
batteriekabel
Phaesun 103780 Batteriekabel 2 x 4 mm² 20 A Kabellänge 1.50 m

Batterie Kabel 20A ohne Klemmen mit M8

Batterie Kabel 20A ohne Klemmen mit M8 zum Anschluss einer Batterie an Ihr Solarsystem.

Technische Daten:
Anzahl Adern: 2 · Kabellänge: 1.50 m · Laststrom: 20 A · Querschnitt (je Pol/Ader): 4 mm²

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl):
2 x 4 mm² mm²
Querschnitt (je Pol/Ader):
4 mm²
Marke:
Phaesun
Laststrom:
20 A
Anzahl Adern:
2
Produkt-Art:
Batteriekabel
Weitere Suchbegriffe: Phaesun, 103780
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.