Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SunWare 20146 Polykristallines Solarmodul 38 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1456323-BP
Hersteller:
     Sunware
Herst.-Nr.:
     60232146
EAN/GTIN:
     4260278640803
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
SunWare 20146 Polykristallines Solarmodul 38 Wp 12 V

SunWare Solarmodul 20146

Wartungsfreie, selbstreinigende Moduloberfläche
See- & salzwasserbeständig
Begehbar bei fester Unterlage
Module bis zu 3 % krümmungsfähig

Dieses leistungsstarke SunWare Modul überzeugt mit leichter, kompakter Bauweise und vorderseitiger Anschlussdose. Die Hochleistungs-Solarzelle ist mit einem EVA Laminat und mehreren ETFE Deckschichten gegen Witterungseinflüsse geschützt. Das Trägermaterial ist ein Alu-Sandwichkern der extrem robust ist und ermöglicht die thermische Ausdehnung des Moduls.
Selbst bei diffusem Licht oder auch im Winter produziert das Modul einen hohen Ladestrom. Das Modul ist extrem flach, semi-flexibel und hat keine scharfen Kanten. Neben dem Gebrauch auf Segeljachten und Motorbooten eignet sich dieses Modul aufgrund seiner flachen, flexiblen Ausführung auch bestens für PKW- oder LKW-Dächer.
Das Modul kann verschraubt, verklebt oder mit Clips befestigt werden. Im Lieferumfang sind auch weiße Schraubrosetten für die sichere und feste Montage mit Senkkopfschrauben. Die Schraubrosetten verhindern beim Anschrauben des Moduls auch die Schädigung des Laminats durch den Schraubenkopf.

Ausstattung:
100% see- & salzwasserbeständig · Non-Glas-Modul mit bruchsicherer Nowoflon-Folie · Extra leichte Trägerplatte · Weiß pulverlackiert · Kabelausgang verschraubt und vergossen, mit Zugentlastung am Kabelausgang · Kristalline Hochleistungs-Solarzellen für maximale Leistung · Ultra flacher Modulaufbau (5 mm), am Kabelausgang max. 16 mm · Folienrand 5 mm über Trägerplatte überstehend für maximalen Korrosionsschutz · Abgerundete Ecken · Strukturierte Oberfläche mindert Rutschgefahr bei Nässe · 100% wartungsfreie, selbstreinigende Moduloberfläche · Bei Montage keine Hinterlüftung notwendig · Begehbar bei fester Unterlage (mit z.B. Bootsschuhen) · Module bis zu 3 % krümmungsfähig (3 cm/1 m)

Technische Daten:
Anschluss (Solar): Kabel · Gewicht: 2.2 kg · Kabellänge: 3.00 m · Kurzschluss-Strom: 1920 mA · Leerlaufspannung: 25.4 V · Leistung: 38 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 1810 mA · Produktabmessung, Breite: 1154 mm · Produktabmessung, Länge: 273 mm · Weitere technische Daten: Zellenformat: 104 x 52 mm · Kabel: 3 x 1,5 mm² · Bohrungen Ø 9 mm, 8 x · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · See- und salzwasserbeständig

Lieferumfang:
Solarmodul · Anschlusskabel 3 m · Schraubrosetten · Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Abmessungen:
(L x B) 273 mm x 1154 mm
Produktabmessung, Länge:
273 mm
Produktabmessung, Breite:
1154 mm
Marke:
SunWare
Anschluss (Solar):
Kabel
Nennstrom:
1810 mA
Nennspannung:
12 V
Leerlaufspannung:
25.4 V
Kurzschluss-Strom:
1920 mA
Leistung:
38 Wp
Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Art:
Polykristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul 12v, solar modul, 04260278640803, SunWare, 60232146, 20146, Photovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 426,05*
€ 507,39*
8 Tage
2
Frei Haus
ab € 772,29*
€ 902,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,39*
€ 603,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 502,17*
€ 597,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,77*
€ 566,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 448,80*
€ 534,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,05*
€ 507,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.