Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wittenberg Antennen 3 in 1 Antennenweiche UKW, DAB+, UHF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1460647-BP
Hersteller:
     Wittenberg Antennen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021064031089
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Radio-Antenne
TV-Antenne
UHF Antenne
Wittenberg Antennen 3 in 1 Antennenweiche UKW,DAB+,UHF

Wittenberg Antennen Antennenweiche 3 in 1

Ausstattung:
Eingang 1: UKW (87,5-108MHz) · Eingang 2: DAB (175-230MHz) · Eingang 3: UHF (470-790MHz) · im Metallgehäuse mit Montagehalter · Anschlüsse: F-Norm, Buchsen

Technische Daten:
Geeignet für (SAT-Antennendosen): UKW,DAB+,UHF

Lieferumfang:
Antennenweiche

Weitere Informationen:
Marke:
Wittenberg Antennen
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für (SAT-Antennendosen):
UKW | DAB+ | UHF
Produkt-Art:
Antennenweiche
Weitere Suchbegriffe: UKW Antenne, VHF Antenne, ukw antenne, Wittenberg Antennen, 3 in 1, verstärker, antennenverstärker, empfangsverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 42,63*
€ 58,70*
€ 4,00*
ab € 39,03*
€ 60,60*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 88,43*
€ 113,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,00*
€ 69,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,09*
€ 57,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.