Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP301290 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461366-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSP301290
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
PSP301290 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.

Miniatur Summer


90 dB
Dauerton
12 V/DC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 90 dB · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Resonanz-Frequenz: 3.5 kHz · Spannung: 12 V/DC · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 16 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Anschluss (Bauelemente):
Print
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
PSP301290
Geräusch-Entwicklung:
90 dB
Resonanz-Frequenz:
3.5 kHz
Spannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, 02050003955874, 02050003960038, PSP301290, signalakustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.