Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSP141283PAQ Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 83 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461367-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSP141283PAQ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
PSP141283PAQ Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 83 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.

Miniatur Summer


83 dB
Dauerton
12 V/DC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 83 dB · Produktabmessung, Höhe: 7.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14 mm · Resonanz-Frequenz: 4.1 kHz · Spannung: 12 V/DC · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14 mm x 7.5 mm
Produktabmessung, Ø:
14 mm
Produktabmessung, Höhe:
7.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Print
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
PSP141283PAQ
Geräusch-Entwicklung:
83 dB
Resonanz-Frequenz:
4.1 kHz
Spannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, PSP141283PAQ, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.