Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PSG43 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1461375-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     PSG43
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
PSG43 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 90 dB Spannung: 12 V/DC Dauerton 1 St.

Miniatur Summer


90 dB
Dauerton
12 V/DC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Platine · Geräusch-Entwicklung: 90 dB · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 43 mm · Resonanz-Frequenz: 2.9 kHz · Spannung: 12 V/DC · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 43 mm x 32 mm
Produktabmessung, Ø:
43 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Platine
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
PSG43
Geräusch-Entwicklung:
90 dB
Resonanz-Frequenz:
2.9 kHz
Spannung:
12 V/DC
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, summer 12v 90db, alarm summer 12v, alarm summer, PSG43, signalakustik, akustik, signal-akustik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,04*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.