Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziehl MU2000K Messumformer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462373-BP
Hersteller:
     Ziehl
Herst.-Nr.:
     T236053
EAN/GTIN:
     4016139089454
Suchbegriffe:
Ziehl
T236053
MU2000K
Elektronische Relais
Ziehl MU2000K Messumformer

Universal-Messumformer Typ MU2000K AC und DC

AC und DC-Messung ohne umschalten möglich
Nullpunkt und FullScale für weitere Messbereiche können vom Anwender beliebig skaliert werden
Potentialtrennung zwischen Eingang, Ausgang und Steuerspannung

Messumformer MU2000K können als Eingangssignale Gleich- und Wechselspannungen bis 600 V sowie Gleich- und Wechselströme 0…1/5 A messen. Es stehen vorprogrammierte Messbereiche zur Verfügung. Weitere Messbereiche können einfach skaliert werden.

Die Ausgangssignale 0/2-10 V und 0/4-20 mA sind potentialgetrennt von Messeingang und Steuerspannung. Mit seinem Universalnetzteil AC/ DC 24-240 V kann der Messumformer an allen gängigen Versorgungsspannungen betrieben werden.

Der MU2000K eignet sich z.B. für die Messung von Spannungen und Ladeströmen an Batterien. Als Messumformer für AC-Signale kann er Spannungen und Ströme in Eigenerzeugungsanlagen erfassen.

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Steuerspannung Us: AC/DC 24V-240 V, 0/50/60 Hz < 3 W < 8 VA; DC 20,4 - 297 V, AC 20 - 264 V · Messeingang Spannung: AC/DC 0-30/150/300/600 V, 80-120 V, Ri = 500 kΩ, max. 600 V;max. 300 V gegen GND · Genauigkeit: DC ≤ 0,1% AC ≤ 0,5% (50/60 Hz) vom Endwert;Temperaturdrift < 0,02 %K · Messeingang Strom: AC/DC 1A, 5A, max. 7,5A/4s, 25A/1s, 30 mΩ · Genauigkeit: DC ≤ 0,1% AC ≤ 0,5% (50/60 Hz) vom Endwert;Temperaturdrift < 0,02 %K.

Hinweis:
Nullpunkt und FullScale für weitere Messbereiche können vom Anwender beliebig skaliert werden.
Weitere Informationen:
Marke:
Ziehl
Typ (Hersteller-Typ):
MU2000K
Betriebsspannung (Details):
24 V/DC<br>48 V/DC<br>110 V/AC<br>230 V/AC<br>24 V/AC<br>48 V/AC<br>110 V/DC<br>230 V/DC
Produkt-Art:
Messumformer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,73*
€ 193,39*
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 154,96*
€ 193,41*
€ 3,50*
ab € 162,13*
€ 199,35*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 195,49*
€ 239,61*
6 Tage
24
Frei Haus
ab € 291,19*
€ 353,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,41*
€ 230,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,58*
€ 229,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,11*
€ 214,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.