Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zamel ASM-02 Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1462942-BP
Hersteller:
     ZAMEL
Herst.-Nr.:
     ASM-02
EAN/GTIN:
     5903669005865
Suchbegriffe:
Treppenlicht Zeitschalter
Treppenlichzeitschalter
Schaltuhr
Zeitschalter
Zamel ASM-02 Treppenlichtzeitschalter Hutschiene 230 V

Treppenlicht-Zeitschalter ASM-02

IP20
230 V

Schaltet bei Betätigung des Tasters (beleuchtet) für die eingestellte Zeit das Licht ein. Ideal z.B. für Flur oder Treppenhaus.

Technische Daten:
Montageart: Hutschiene · Nennspannung: 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 17.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 66 mm · Produktabmessung, Tiefe: 90 mm · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Zeit-Einstellbereich: 2 s - 10 min. · Kontaktart: 1 Schließer.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 17.5 x 66 x 90 mm
Produktabmessung, Tiefe:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
66 mm
Produktabmessung, Breite:
17.5 mm
Marke:
Zamel
Schutzart:
IP20
Montageart:
Hutschiene
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
230 V
Produkt-Art:
Treppenlichtzeitschalter
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr, zeitschaltuhr ip20, treppenlicht zeitschalter, Zamel, ASM-02
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,94*
€ 25,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 17,75*
€ 25,85*
€ 6,90*
ab € 16,39*
€ 26,03*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 40,40*
€ 52,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.