Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Klappstecker gelb chromatisiert 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-146489-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     146489
EAN/GTIN:
     4053199266869
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
TOOLCRAFT Klappstecker gelb chromatisiert 50 St.

Klappstecker

DIN11023 Stahl galvanisch verzinkt Klappstecker leichte Ausführung Abmessung: 4,5 x 42

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 11023 · Produktabmessung, Ø: 4.5 mm

Lieferumfang:
50x Klappstecker DIN 11023.

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
Abmessungen:
(Ø) 4.5 mm
Produktabmessung, Ø:
4.5 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Material (Details):
gelb chromatisiert
Ausführung (allgemein):
Klappstecker DIN 11023
DIN-Norm:
DIN 11023
Produkt-Art:
Splint
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, TOOLCRAFT, 146489
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 23,52*
€ 32,99*
€ 4,00*
ab € 23,59*
€ 32,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,99*
€ 39,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,58*
€ 38,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,89*
€ 35,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,71*
€ 34,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,89*
€ 33,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,52*
€ 27,99
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.