Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1HM3R3 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 3.3 µF 50 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1470956-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1HM3R3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic ECA-1HM3R3 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 3.3 µF 50 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator ECA-M

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 3.3 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECA-1HM3R3
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
3.3 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, 02050004210569, 02050004394672, Panasonic, ECA-1HM3R3
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0608*
€ 0,0978*
50
€ 5,95*
ab € 0,07*
€ 0,1189*
1 Tag
696
5
€ 14,99*
ab € 0,0354*
€ 0,1419*
Lager 102
1562
30
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1462*
10
€ 6,90*
ab € 0,0395*
€ 0,1719*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1462*
€ 0,174
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1299*
€ 0,1546
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1154*
€ 0,1373
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1126*
€ 0,134
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0978*
€ 0,1164
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0959*
€ 0,1141
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,386* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCGPR50V335M5X11
ab € 0,0159*
Ähnlich
Rubycon
50YXJ3R3M5X11
ab € 0,0481*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.