Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ECA-1HM330 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 33 µF 50 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1470994-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ECA-1HM330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic ECA-1HM330 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 33 µF 50 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator ECA-M

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 33 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 50 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
ECA-1HM330
Nennspannung:
50 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
33 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0609*
€ 0,0897*
200
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,051*
€ 0,1046*
Lager 102
517
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0815*
€ 0,1507*
1 Tag
3743
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0391*
€ 0,3951*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 20,79*
€ 29,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1507*
€ 0,1793
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1349*
€ 0,1605
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1323*
€ 0,1574
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,1099*
€ 0,1308
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1059*
€ 0,126
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7111431
ab € 4,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.