Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic 2R5TPE330M9 Tantal-Kondensator SMD 330 µF 2.5 V 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1479562-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     2R5TPE330M9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Panasonic Elko
Chip-Kondensator
Panasonic 2R5TPE330M9 Tantal-Kondensator SMD 330 µF 2.5 V 20 % (L x B) 7.3 mm x 4.3 mm 1 St.

Tantal-Kondensator TPE

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2917 · Kapazität (elektrisch) (num): 330 µF · Material: Polymer · Nennspannung: 2.5 V · Produktabmessung, Breite: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 7.3 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 7.3 mm x 4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
7.3 mm
Produktabmessung, Breite:
4.3 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Polymer
Bauform (Widerstand/Kondensator):
2917
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
2R5TPE330M9
Nennspannung:
2.5 V
Kapazität (elektrisch) (num):
330 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Produkt-Art:
Tantal-Kondensator
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,93*
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,733*
€ 1,234*
1
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,56*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 1,64*
€ 2,65*
1
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 4,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.