Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EEU-FR1E680 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 68 µF 25 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1480946-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEU-FR1E680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Panasonic EEU-FR1E680 Elektrolyt-Kondensator radial bedrahtet 2 mm 68 µF 25 V 20 % (Ø) 5 mm 1 St.

Elektrolyt-Kondensator EEU-FR

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Kapazität (elektrisch) (num): 68 µF · Material: Aluminium · Nennspannung: 25 V · Produktabmessung, Ø: 5 mm · Rastermaß: 2 mm · Temperatur (max.): +105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Toleranz (Plus/Minus): 20 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 5 mm
Produktabmessung, Ø:
5 mm
Marke:
Panasonic
Material:
Aluminium
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
EEU-FR1E680
Nennspannung:
25 V
Rastermaß:
2 mm
Kapazität (elektrisch) (num):
68 µF
Toleranz (Plus/Minus):
20 %
Temperatur (max.):
+105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Elektrolyt-Kondensator
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, alu elko panasonic, becherelko, 02050004486988, Panasonic, EEU-FR1E680, 747-1989
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
€ 6,90*
ab € 0,0495*
€ 0,0596*
100
€ 4,00*
ab € 0,0813*
€ 0,1317*
200
€ 8,95*
ab € 0,0507*
€ 0,1317*
Lager 102
165
20
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,21*
1 Tag
66
5
€ 14,99*
ab € 0,0542*
€ 0,3167*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,172*
€ 0,205
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
EEUFR1E680B
ab € 0,0541*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.