Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Car-Series 50A Automodell Brushless Fahrtregler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1482944-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     10BL50RTR
EAN/GTIN:
     4016139090658
Suchbegriffe:
Brushless Regler
Modellautoregler
brushless regler
Reely Car-Series 50A Automodell Brushless Fahrtregler

Brushless-Fahrtregler 50A Wasserdicht

Wasserdichter Fahrtregler, der für Rennen bei allen Wetterverhältnissen geeignet ist.

Ausstattung:
Für RC-Cars und Trucks entwickelt
Unterspannungsschutz
Überhitzungsschutz
Kompatibel mit sensorlosen, bürstenlosen Motoren
Programmierbar über LED-Programmierkarte

Technische Daten:
BEC-Daten: 6 V / 3 A · Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo): 2 - 3 · Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH): 6 - 9 · Betriebsspannung max.: 12.6 V · Betriebsspannung min.: 6 V · Dauerstrom: 50 A · Gewicht: 90 g · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 48.5 mm · Stecksystem: T-Stecker,Bananenstecker · Vorwärts/Rückwärts/Bremse: Ja / Ja / Ja

Lieferumfang:
Fahrtregler,Doppelseitiges Klebeband,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 48.5 x 38 x 32 mm
Stecksystem:
T-Stecker | Bananenstecker
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
48.5 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Vorwärts/Rückwärts/Bremse:
Ja / Ja / Ja
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
10BL50RTR
Dauerstrom:
50 A
Betriebsspannung min.:
6 V
BEC-Daten:
6 V / 3 A
Betriebsspannung (Bereich):
6 - 12.6 V
Betriebsspannung max.:
12.6 V
Betriebsspannung (Zellenzahl NiCd/NiMH):
6 - 9
Betriebsspannung (Zellenzahl LiPo):
2 - 3
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Automodell Brushless Fahrtregler
Weitere Suchbegriffe: Reely, 10BL50RTR, Car-Series 50A, Fahrregler, Fahrtenregler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 54,36*
€ 71,79*
Lager 102
104
Frei Haus
ab € 55,35*
€ 71,80*
€ 3,50*
ab € 65,14*
€ 82,38*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 112,86*
€ 137,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,70*
€ 79,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.