Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec 42752 Filter-Set mit UVC-Klärgerät 3500 l/h


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1484398-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     42752
EAN/GTIN:
     4010052427522
Suchbegriffe:
Teich-Filter
Teichfilter
Teichwasserfilter
teich filter
Pontec 42752 Filter-Set mit UVC-Klärgerät

Teichfilter MultiClear Set 15000

Anschlussfertig und komplett sorgt das kompakte Durchlauffilter-Set Pontec MultiClear 15000 für sicher klares, gesundes und sauberes Wasser in Teichen bis 15.000 Litern ohne Fischbesatz. Im Set integriert sind u.a. eine leistungsstarke Filterpumpe (3.500 l/h) und 3 m Schlauch (3/4). Das integrierte UVC-Vorklärgerät (11 W) befreit effektiv von Schwebealgen und Trübstoffen. In Kombination mit dem Durchlauffilter mit mehreren Filtermedien bietet das Set eine Sicherheit auf Klarwasser. Dank einer Verschmutzungsgradanzeige und Bodenablauf ist die Filterwartung einfach und problemlos erledigt.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Fördermenge (max.): 3500 l/h · Kabellänge (Details): 10 m · Max. Teichgröße: 15000 l · Max. Teichgröße bei Fischbesatz: 7500 l · Produktabmessung, Breite: 380 mm · Produktabmessung, Höhe: 410 mm · Produktabmessung, Länge: 560 mm · Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten: mit UVC-Klärgerät

Lieferumfang:
Durchlauffilter · Filterpumpe · 3 m Schlauch · Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 560 x 380 x 410 mm
Produktabmessung, Höhe:
410 mm
Produktabmessung, Länge:
560 mm
Produktabmessung, Breite:
380 mm
Marke:
Pontec
Springbrunnen-Pumpen-Besonderheiten:
mit UVC-Klärgerät
Fördermenge (max.):
3500 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Max. Teichgröße:
15000 l
Max. Teichgröße bei Fischbesatz:
7500 l
Kabellänge (Details):
10 m
Produkt-Art:
Filter-Set
Weitere Suchbegriffe: Pontec, 42752
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 250,99*
€ 307,68*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 423,13*
€ 501,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 307,68*
€ 366,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,64*
€ 348,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,49*
€ 338,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,99*
€ 298,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.