Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kash Saugnapf 1.1.3535D Klar, Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485738-BP
Hersteller:
     Kash
Herst.-Nr.:
     1.1.3535D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Kash Saugnapf 1.1.3535D Klar,Transparent 1 St.

Doppelsaugnapf

Klar,Transparent
Saugnapf



Technische Daten:
Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Klar,Transparent · Material: Polyamid · Maßangaben: (H x Ø) 20 mm x 35 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Klar | Transparent
Maßangaben:
(H x Ø) 20 mm x 35 mm
Marke:
Kash
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß | transparent
Material:
Polyamid
Herst.-Teilenr.:
1.1.3535D
Typ (Hersteller-Typ):
1.1.3535D
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Saugnapf
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Kash, 1.1.3535D, Klebesockel, Kabelbefestigung mit Kleber, Kabelhalter mit Kleber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,43*
€ 4,01*
Lager 102
23
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,52*
€ 4,02*
6 Tage
23
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,70*
€ 25,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ALUTEC MÜNCHEN
56010
ab € 6,80*
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.