Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phaesun Sun Plus 100 S Monokristallines Solarmodul 100 Wp 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1485915-BP
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310214
EAN/GTIN:
     4250730200782
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Phaesun Sun Plus 100 S Monokristallines Solarmodul 100 Wp 12 V

Solarmodul Sun Plus 100 S

Hochwertige Verarbeitung
Hohe Zuverlässigkeit
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen

Das Solarmodul Sun Plus eignet sich für die industrielle und private Anwendung. Durch die doppelte Rahmung mit anodisiertem Aluminium ist es besonders kratzfest. Die Anschlussdose gleicht der von großen Modulen und erlaubt eine benutzerfreundliche und sichere Installation. Die kristallinen Zellen sind in eisenoxidarmes 3,2 mm starken Kristallglas und doppelschichtige hochresistente Folie eingebunden.

Ausstattung:
Photovoltaik-Modul mit Rückkontakt-Siliziumsolarzellen · Hohe Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien · Reduziertes Gewicht · Stabiler Aluminiumrahmen · Gehärtetes Glas · Wtterungsbeständig

Technische Daten:
Anschluss (Solar): MC-PV-4 · Gewicht: 8.2 kg · Kurzschluss-Strom: 6140 mA · Leerlaufspannung: 21.6 V · Leistung: 100 Wp · Nennspannung: 12 V · Nennstrom: 5680 mA · Produktabmessung, Breite: 540 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 1200 mm · Spannung (max.): 17.6 V · Weitere technische Daten: Standard4 Stecker · Kabelquerschnitt 4 mm² · Schutzart IP65 · Temperaturbereich -40 bis +85 °C · Wirkungsgrad: 15.4 % · Zellen-Zahl: 36

Lieferumfang:
Solarmodul · Kabel · Stecker · Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1200 x 540 x 35 mm
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
1200 mm
Produktabmessung, Breite:
540 mm
Marke:
Phaesun
Anschluss (Solar):
MC-PV-4
Nennstrom:
5680 mA
Nennspannung:
12 V
Wirkungsgrad:
15.4 %
Leerlaufspannung:
21.6 V
Kurzschluss-Strom:
6140 mA
Spannung (max.):
17.6 V
Zellen-Zahl:
36
Leistung:
100 Wp
Gewicht:
8.2 kg
Produkt-Art:
Monokristallines Solarmodul
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, mono solarmodul 100w 12v, solar modul, solar modul 100 watt, Phaesun, 310214, Sun Plus 100 S, Photovoltaik
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,27*
€ 116,64*
Frei Haus
ab € 96,04*
€ 121,50*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 98,42*
€ 124,57*
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 189,01*
€ 233,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,77*
€ 147,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,42*
€ 117,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weidmüller
1422030000
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.