Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

interBär 3633-006.22 Wipptaster 3633-006.22 250 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486087-BP
Hersteller:
     inter BÄR
Herst.-Nr.:
     3633-006.22
EAN/GTIN:
     4011644006736
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
Wippentaster
Wipptaster
interBär 3633-006.22 Wipptaster 3633-006.22 250 V/AC 6 A 1 x Aus/(Ein) tastend 1 St.

Wippenschalter 36

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 4.8 mm (3/16") · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz,Schwarz · Frontplatten-Ausschnitt: 19 x 13 mm · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Polzahl (num): 1 · Schaltspannung: 250 V/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/(Ein) · Schaltstrom (max.): 6 A · Schaltstrom induktiv: 2 A · Temperatur (max.): +125 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Marke:
interBär
Anschluss (Bauelemente):
Flachstecker 4.8 mm (3/16")
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Frontplatten-Ausschnitt:
19 x 13 mm
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Aus/(Ein)
Typ (Hersteller-Typ):
3633-006.22
Polzahl:
1
Schaltstrom induktiv:
2 A
Schaltstrom (max.):
6 A
Schaltspannung:
250 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Wipptaster
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter, interBär, 3633-006.22
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,51*
€ 5,50*
Lager 102
127
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,52*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 9,01*
€ 13,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.