Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1486116-BP Herst.-Nr.: 42.2003 EAN/GTIN: 4009816012920 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann HiTrax Walk Schrittzähler Schwarz
HiTrax Walk - elektronischer Schrittzähler
Zum Joggen, Walken oder Wandern Entfernungsanzeige (km/Meilen) Anzeige des Kalorienverbrauchs
Technische Daten: Activity-Tracker-Besonderheiten: mit Display · Gewicht: 29 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Tiefe: 31 mm · Stromversorgung: LR44 Knopfzelle, inkl. · Wasserdichtigkeit: Spritzwassergeschützt
Lieferumfang: Hitrax Walk,1x Knopfzelle LR44,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 55 x 51 x 31 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 31 mm | Produktabmessung, Höhe: | 51 mm | Produktabmessung, Breite: | 55 mm | Activity-Tracker-Besonderheiten: | mit Display | Stromversorgung: | LR44 Knopfzelle|ツ| inkl. | Wasserdichtigkeit: | Spritzwassergeschützt | Gewicht: | 29 g | Produkt-Art: | Schrittzähler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009816012920, TFA Dostmann, 42.2003, HiTrax Walk |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,22* | € 6,92* | | | | | 11 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 4,34* | € 6,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 4,35* | € 6,95* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 6,74* | € 10,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|