Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kh-security Türalarm Travel 110 dB 100199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486575-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     100199
EAN/GTIN:
     4036126008848
Suchbegriffe:
Türalarm
türalarm
kh-security Türalarm Travel 110 dB 100199

Elektronischer Türgriff-Alarm "Travel"

Das Gerät erkennt die Bewegung an einer Türklinke und löst zuverlässig den sehr lauten Alarm aus (110dB). So werden Einbrecher abgeschreckt und vertrieben bevor sie in die Wohnung eindringen können. Durch das geringe Gewicht von nur 38 Gramm kann der Türgriffalarm überall genutzt werden, auch im Hotel, Ferienwohnung, Ferienhaus oder auch im Wohnmobil. Zusätzlich kann auch ein Signalton eingestellt werden - so kann der Türgriffalarm auch im Geschäft genutzt werden, beispielsweise um auf eintretende Kunden aufmerksam zu machen.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 38 g · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Türalarm · Produktabmessung, Breite: 68 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Schalldruck: 110 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Türgriffalarm · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 68 x 140 x 15 mm
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
68 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
kh-security
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Mini-Alarmanlagen-Komponente:
Türalarm
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schalldruck:
110 dB
Gewicht:
38 g
Produkt-Art:
Tür-Fenster-Alarm
Weitere Suchbegriffe: kh-security, 100199, Travel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,10*
€ 14,90*
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 9,97*
€ 14,92*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,88*
€ 31,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.