Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaupunkt ICX-542 2-Wege Einbau-Lautsprecher 210 W Inhalt: 1 Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486676-BP
Hersteller:
     Blaupunkt
Herst.-Nr.:
     1061556130001
EAN/GTIN:
     4260275272809
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Blaupunkt ICX-542 2-Wege Einbau-Lautsprecher 210 W Inhalt: 1 Paar

BLAUPUNKT ICX- 542 2-Wege Lautsprecher

30 W RMS
Inkl. Designabdeckung

Ausstattung:
Injected PPMembran mit Schaumsicke · Kapton-Schwingspule · Hochtöner mit Neodym-Antrieb · vernickelte Terminals · inklusive Designabdeckung und Befestigungsmaterial.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 130 mm · Belastbarkeit Musik (max.): 210 W · Belastbarkeit RMS: 30 W · Einbau-Durchmesser: 116 mm · Einbautiefe: 43 mm · Frequenzbereich: 70 - 20.000 Hz · Gewicht: 480 g · Impedanz (Integer): 4 Ω · Schall-Druck (dB): 91 dB

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Paar
Marke:
Blaupunkt
Impedanz (Integer):
4 Ω
Belastbarkeit Musik (max.):
210 W
Belastbarkeit RMS:
30 W
Einbautiefe:
43 mm
Außen-Durchmesser:
130 mm
Einbau-Durchmesser:
116 mm
Frequenzbereich:
70 - 20.000 Hz
Schall-Druck (dB):
91 dB
Gewicht:
480 g
Produkt-Art:
2-Wege Einbau-Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Einbaulautsprecher, autolautsprecher blaupunkt, autolautsprecher, deckeneinbaulautsprecher 4 ohm, Blaupunkt, 1061556130001, ICX-542, Autoboxen, Auto lautsprecher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,00*
ab € 29,80*
€ 50,63*
Lager 102
13
pro Paar
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 50,64*
6 Tage
13
pro Packung
€ 6,99*
ab € 72,46*
€ 94,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 50,64*
€ 60,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,82*
€ 59,29
pro Paar
ab 5 Paar
€ 47,39*
€ 56,39
pro Paar
ab 10 Paar
€ 43,94*
€ 52,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,00*
€ 49,98
pro Paar
ab 25 Paar
€ 41,79*
€ 49,73
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,91*
€ 43,92
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 18,455* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.