Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 11398 H0 Eckhaus Schmidtstraße 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486707-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     11398
EAN/GTIN:
     4013285113989
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Auhagen 11398 H0 Eckhaus Schmidtstraße 25

H0 Eckhaus Schmidtstraße 25

Mit unseren 11 Stadthäusern aus der Zeit der Jahrhundertwende können Sie einen kompletten Straßenzug gestalten. Auch Varianten sind möglich. - Geschick, Fantasie und Farbe sind allerdings notwendig! Mit diesen typischen Häusern entstanden um die Jahrhundertwende ganze Stadtviertel in relativ kurzer Zeit, da sich die Bevölkerung sehr stark entwickelte. Leider wurden viele derartige Häuser im 2. Weltkrieg zerstört. Die Architektur ist kaum regionbezogen, wobei das "Drei-Fenster-Haus" stark rheinischen Bezug hat. Raumhöhen von drei Metern waren charakteristisch. Die Stuckarbeiten sind sehr filigran umgesetzt. Rückfronten und Giebelwände weisen Backsteinstruktur auf.
Wohn- und Geschäftshaus als Farbvariante vom Eckhaus Schmidtstraße 11. Mit den Modellen Schmidtstraße 10 und 13 bis 29 haben Sie die Möglichkeit, einen Straßenzug komplett zu gestalten. Fassade mit filigraner Stuckarbeit.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Eckhaus Schmidtstraße 25 · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 112 mm · Produktabmessung, Höhe: 215 mm · Produktabmessung, Länge: 112 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 112 x 112 x 215 mm
Produktabmessung, Höhe:
215 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
Produktabmessung, Breite:
112 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Eckhaus Schmidtstraße 25
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, Modellbahnzubehör, Zubehör Modellbahn, h0 bahnhöfe bahngebäude, 04013285113989, Auhagen, 11398
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 35,50*
€ 45,87*
€ 4,00*
ab € 32,64*
€ 46,80*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 67,40*
€ 82,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.