Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auhagen 13314 TT Bahnhofstoilette mit Stallung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486725-BP
Hersteller:
     Auhagen
Herst.-Nr.:
     13314
EAN/GTIN:
     4013285133147
Suchbegriffe:
Gebäude Spur TT
TT Bahnhöfe Bahngebäude
TT Industrie Handelsgebäude
TT Stadt und Dorf
Auhagen 13314 TT Bahnhofstoilette mit Stallung

TT Bahnhofstoilette mit Stallung

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Das Vorbild steht in Klasdorf. Damit erhält unser Bahnhof Klasdorf Art. 13 299 ein attraktives Nebengebäude. Besonders bemerkenswert ist die Mehrfachnutzung. Der Waschhauskessel konnte von außen befeuert werden.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnhofstoilette mit Stallung · Baugröße: TT · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 39 mm · Produktabmessung, Höhe: 51 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 168 x 39 x 51 mm
Produktabmessung, Höhe:
51 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
39 mm
Marke:
Auhagen
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnhofstoilette mit Stallung
Baugröße:
TT
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: TT sonstige Gebäude, TT-Gebäude, gebäude spur tt, Auhagen, 13314
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
140
Frei Haus
ab € 24,99*
€ 33,05*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 48,60*
€ 62,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.