| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-1486814-BP Herst.-Nr.: 7433 EAN/GTIN: 4001738074338 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Busch 7433 H0 Rasensteine Fertigmodell
H0 Rasensteine
Vorbildgerechte Ausgestaltung
Diese 3D-Dekorplatte ist beflockt und stellt Kurzrasen, der zwischen den Rasenpflastersteinen herauswächst, äußerst realistisch dar. Sehr gut geeignet für die Gestaltung von Plätzen, Höfen und Wegen.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Thema (Modellbahn): Im Straßenverkehr
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abmessungen: | (L x B) 200 mm x 140 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 140 mm | Marke: | Busch | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Thema (Modellbahn): | Im Straßenverkehr | Baugröße: | H0 | Altersklasse: | ab 15 Jahre | Produkt-Art: | Rasensteine |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Busch, 7433 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 5,81* | € 9,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 6,47* | € 9,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 12,51* | € 16,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|