Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa GLASS 77741-00000-00 Montageband tesa® Powerbond Transparent (L x B) 5 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486912-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     77741-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448340290
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa GLASS 77741-00000-00 Montageband tesa® Powerbond Transparent (L x B) 5 m x 19 mm 1 St.

tesa® Montageband für transparente Oberflächen & Glas 20kg/m, doppelseitiges Klebeband - ideal zur Befestigung von Objekten auf transparenten Oberflächen

Montageband für transparente, feste Untergründe im Innenbereich, z.B. Glas
Hält bis zu 20kg/m
Für dauerhafte Anwendungen
Nahezu unsichtbar

Ohne Bohren: Die Verwendung des transparenten Montagebandes hat einige Vorteile: Sie können auf Bohrmaschine, Dübel und Schrauben komplett verzichten. Sie verursachen keinen Schmutz bei der Verarbeitung. Und Sie vermeiden Schäden am Untergrund.
Starker Halt: Dank der überlegenen tesa® Klebetechnologie beträgt die maximale Halteleistung des Montagebandes 20 kg/m. Mit dieser Halteleistung können Sie auch etwas schwerere Objekte im Innenbereich sicher befestigen.
Komfortable Verarbeitung: Nachdem Sie die Oberflächen gründlich gereinigt haben, kleben Sie die Klebestreifen an das Objekt. Achten Sie darauf, dass Sie anschließend die offenen Klebeflächen nicht berühren, da dadurch die Klebkraft beeinträchtigt wird. Jetzt pressen Sie das komplette Objekt fest und gleichmäßig an den Untergrund. Fertig!
Kaum sichtbar: Wenn die Oberfläche des Objekts oder der Untergrund durchsichtig ist, ist das transparente Montageband die richtige Wahl. Es ist nahezu unsichtbar und hält sich daher dezent im Hintergrund.

Technische Daten:
Dicke: 0.5 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Klebeband-Besonderheiten: Alterungsbeständig,UV-Beständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 5 m · Serie (Klebebänder): tesa® Powerbond

Hinweis:
Für optimale Ergebnisse empfehlen wir ein max. Gewicht von 6 kg pro Anwendung/Objekt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 5 m x 19 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Länge:
5 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig | UV-Beständig
Farbe:
transparent
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa® Powerbond
Typ (Hersteller-Typ):
GLASS
Material (Details):
Synthesekautschuk
Dicke:
0.5 mm
Produkt-Art:
Montageband
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, tesa doppelseitiges klebeband 5mx19mm, beidseitiges klebeband transparent, beidseitiges klebeband tesa, tesa, 77741-00000-00, GLASS, cleveres befestigungssystem, befestigen ohne bohren
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 9,21*
€ 12,62*
1
€ 4,00*
ab € 9,35*
€ 13,12*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 9,96*
€ 13,26*
1
€ 5,50*
ab € 9,81*
€ 14,17*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 12,56*
€ 17,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
77740
ab € 4,85*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.