Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

tesa 56301-00000-04 Reparaturband Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1486981-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56301-00000-04
EAN/GTIN:
     4029248002467
Suchbegriffe:
Reparaturband
reparaturband tesa
reparaturband 50m
tesa 56301-00000-04 Reparaturband Silber (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.

NOPI® Reparaturband

Zum Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Abdichten, Kennzeichnen und Vielem mehr
Für schnelle und unkomplizierte Reparaturen

NOPI Reparaturband silber ist als gewebeverstärktes Folienband der Problemlöser für Haushalt und Hobby.

Technische Daten:
Dicke: 0.15 mm · Herstellerfarbe: Silber · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Lösungsmittelfrei,Ozonbeständig,Temperaturbeständig,UV-Beständig,Von Hand abreißbar,Wasserbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Synthesekautschuk · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Reißkraft: 30 N/10 mm · Trägermaterial (Details): PE-Film mit PET-Filament

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 50 m x 50 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Lösungsmittelfrei | Ozonbeständig | Temperaturbeständig | UV-Beständig | Von Hand abreißbar | Wasserbeständig
Farbe:
grau
Klebertyp:
Kautschuk
Typ (Hersteller-Typ):
56301-00000-04
Material (Details):
Synthesekautschuk
Trägermaterial (Details):
PE-Film mit PET-Filament
Reißkraft:
30 N/10 mm
Dicke:
0.15 mm
Produkt-Art:
Reparaturband
Weitere Suchbegriffe: tesa, 56301-00000-04, duct tape, gaffa tape, panzertape
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 7,89*
€ 11,97*
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 11,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.