Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1488533 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1488533-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1488533
EAN/GTIN:
     4016139093888
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
automatik-schalter 360°
Renkforce 1488533 Decke PIR-Bewegungsmelder 360 ° Relais Weiß IP20

Deckenbewegungsmelder 360°

Reichweite max. 3 m
Für LED-Lampen bis max. 1000 W

Dank der cleveren "Rundum-Erkennung" wird die angeschlossene Lampe immer zuverlässig eingeschaltet. Sie können die Leuchtdauer individuell einstellen. Somit eignet sich dieser Bewegungsmelder perfekt für Flure und Treppenhäuser. Bei einer Montagehöhe von 2,4 m erreichen Sie im Radius von ca. 3 m eine Rundum-Erfassung von 360°.

Technische Daten:
Arbeitstemperatur: -20 °C bis +40 °C · Betriebsspannung: 230 V · Dämmerungs-Einstellung: 3 - 2000 lx · Einsatzort: Innenbereich · Erfassungswinkel: 360 ° · Herstellerfarbe: Weiß · Montageart: Decke · Produktabmessung, Höhe: 24.3 mm · Produktabmessung, Ø: 115 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 3 m · Schaltkontakt-Art: Relais · Schaltleistung Energiesparlampen: 1000 W · Schaltleistung Glühlampe: 2000 W · Schaltleistung Halogenlampe: 2000 W · Schaltleistung LED-Lampe: 1000 W · Schaltleistung Leuchtstofflampe: 1000 W · Schutzart: IP20 · Zeiteinstellung: 10 s 15 min

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 115 mm x 24.3 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
24.3 mm
Marke:
Renkforce
Schutzart:
IP20
Farbe:
weiß
Schaltkontakt-Art:
Relais
Montageart:
Decke
Erfassungswinkel:
360 °
Reichweite max. (im Freifeld):
3 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzort:
Innenbereich
Arbeitstemperatur:
-20 °C bis +40 °C
Schaltleistung Glühlampe:
2000 W
Zeiteinstellung:
10 s <bis/> 15 min
Schaltleistung Halogenlampe:
2000 W
Schaltleistung Leuchtstofflampe:
1000 W
Schaltleistung Energiesparlampen:
1000 W
Dämmerungs-Einstellung:
3 - 2000 lx
Schaltleistung LED-Lampe:
1000 W
Produkt-Art:
PIR-Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder weiss, Renkforce, 1488533, Deckenbewegungsmelder 360°, Anwesenheitssensor
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,80*
€ 11,59*
Lager 102
204
Frei Haus
ab € 7,69*
€ 11,61*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 25,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.