Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1488924-BP Herst.-Nr.: CS50 EAN/GTIN: 5410329219802 |
| |
|
| | |
| Velleman Treasure Hunter CS50 Metalldetektor akustisch CS50
Metallsuchgerät CS50
Wasserdichte Suchspule Kindgerechte Bedienung und Größe Höhenverstellbar Mit LED-Anzeige und Ton
Das Größte für kleine Entdecker! Mit diesen kindgerechten Metallsuchgerät können Ihre Kinder im Garten auf Schatzsuche gehen. So wird mit Spiel und Spaß die Konzentration gefördert und es können verschiedenste Metallarten kennengelernt werden. Tauche in die interessante Welt der Detektoren mit einfachen Experimenten und Suchspielen ein. Ideal auch für Geburtstagsfeiern oder Feste und das nicht nur für die Kinder.
Ausstattung: Regelung der Empfindlichkeit möglich · Wasserdichte Suchspule · Kindgerechte Bedienung und Größe · Höhenverstellbar · Mit LED-Anzeige und Ton
Technische Daten: Display-Art: akustisch · Sonden-Ø: 170 mm · Stromversorgung: 9 V Block-Batterie (1x), bitte separat bestellen
Lieferumfang: CS50 · Anleitung
Hinweis: Batterien bitte separat bestellen. Weitere Informationen: | | Display-Art: | akustisch | Sonden-Ø: | 170 mm | Stromversorgung: | 9 V Block-Batterie (1x)|ツ| bitte separat bestellen | Produkt-Art: | Metalldetektor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050004548723, 05410329219802, Velleman, CS50, Treasure Hunter CS50 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,59* | € 34,17* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,61* | € 34,18* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,24* | € 42,80* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,92* | € 52,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|