Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1489315-BP Herst.-Nr.: 5222000 EAN/GTIN: 4009269291415 |
| |
|
| | |
| WOLF-Garten 5222000 WS 50 Z Schlauchwagen 1 St. Silber,Gelb
Schlauchwagen WS 50 Z
Aus hochwertigen, verzinkten Stahl Solider Aufbau für hohe Standsicherheit Mit Wasserstopp
Der Schlauchwagen WS 50 Z ist aus hochwertigen, verzinkten Stahl und ist für 50 m ½"- oder 30 m ¾"- Schläuche geeignet. Eine Messingdrehkupplung verhindert das Mitdrehen des Anschlussschlauches beim Auf- und Abrollen und der solide Aufbau garantiert eine hohe Standsicherheit.
Ausstattung: Messingdrehkupplung verhindert Mitdrehen des Anschlussschlauches
Technische Daten: Geeignet für: 50 m 1/2" oder 30 m 3/4"-Schläuche · Herstellerfarbe: Silber,Gelb · Material (Details): Verzinkter Stahl
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Silber | Gelb | Material (Details): | Verzinkter Stahl | Geeignet für: | 50 m 1/2" oder 30 m 3/4"-Schläuche | Produkt-Art: | Schlauchwagen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04009269291415, WOLF-Garten, 5222000, WS 50 Z, Gartenschlauch |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 66,49* | € 74,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 58,50* | € 74,05* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 64,58* | € 81,55* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 83,67* | € 104,36* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,80* | € 127,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|