Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-2979162 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 400 m 1 St. 100 MBit/s ohne PoE-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489581-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-2979162
EAN/GTIN:
     4016139094045
Suchbegriffe:
Netzwerkverlängerung
DLAN
HomePlug AV
PowerLAN
Renkforce RF-2979162 Netzwerkverlängerung 2-Draht Reichweite (max.): 400 m 1 St. 100 MBit/s ohne PoE-Funktion

renkforce Netzwerkverlängerung über 2-Draht

Nutzt bestehende UTP/2-Drahtleitungen um IP-Geräte wie IP Kameras in Betrieb zu nehmen
Sicherer Halt der Kabel durch Terminalblöcke an 2-Draht-Ports und Stromanschluss
Netzwerk-Adapter 2-Draht - Für eine Verbindung werden 2 Adapter benötigt
Powered by C4Line

Mit diesem Adapter lassen sich auch in Gebäuden ohne strukturierter Netzwerkverkabelung moderne Highspeed Netze zur Datenkommunikation errichten. Der Extender nutzt dabei die im Gebäude vorhandenen CAT 5e, CAT 6 oder 2-Drahtleitungen zur Datenübertragung.

Mit diesem Extender lassen sich jetzt auch verdrillte Telefonleitungen zur Datenkommunikation mit hoher Leistung nutzen. Dies ist vor allem dann besonders gewinnbringend, wenn WLAN- oder Powerline-Lösungen gebäudebedingt an ihre Grenzen stoßen. Hiermit lassen sich je nach technischen Gegebenheiten Übertragungsraten von bis zu 100 MBit/s auf einer Kabellänge von maximal 400 Metern erreichen.

Anwendung findet dieser Adapter sobald moderne IP-Kameras an einer vorhandenen 2-Drahtleitung oder CAT 5e/CAT 6-Leitung installiert werden sollen.

5V Stromversorgung
Die Netzwerkverlängerung ist so konzipiert, dass die Stromversorgung über einen USB-Port des Rechners oder Notebooks erfolgen kann. Ein zusätzliches Netzteil ist somit nicht erforderlich.

Terminalblöcke für sichere Anbringung der Kabel
Sowohl bei den 2-Draht-Ports, als auch beim Stromanschluss sind Terminalblocks angebracht. Dadurch können Kabel gegen versehentliches Entfernen geschützt werden. Dies ist ein großer Vorteil bei Installationen, bei denen die Kabel schwer zu verlegen sind.

Ausstattung:
Lochabstand 90 mm

Technische Daten:
Gewicht: 120 g · Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten: ohne PoE-Funktion · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Reichweite (max.): 400 m · Übertragungsart (Details): 2-Draht · Übertragungsgeschwindigkeit (max.): 100 MBit/s

Lieferumfang:
1 x Netzwerkverlängerungs-Adapter 2-Draht,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Renkforce
Netzwerk-Verlängerungssystem-Besonderheiten:
ohne PoE-Funktion
Übertragungsgeschwindigkeit (max.):
100 MBit/s
Reichweite (max.):
400 m
Übertragungsart (Details):
2-Draht
Gewicht:
120 g
Produkt-Art:
Netzwerkverlängerung
Weitere Suchbegriffe: Powerline, netzwerkverlängerung renkforce 2-draht, dlan, renkforce dlan, Renkforce, RF-2979162, C4L6400-2W-U-D, Netzwerk über 2-Draht, 2-Draht Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,83*
€ 93,60*
Lager 102
103
Frei Haus
ab € 71,28*
€ 93,61*
€ 3,50*
ab € 81,73*
€ 105,22*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 132,66*
€ 167,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,61*
€ 111,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,01*
€ 109,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,34*
€ 94,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Joy-It
K-1473
ab € 2,14*
Sonstiges
Renkforce
RF-2826052
ab € 11,75*
Sonstiges
TRU Components
1572336
ab € 3,87*
Sonstiges
TRU Components
TC-8990604
ab € 2,19*
Sonstiges
TRU Components
TC-8990608
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.