Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seuthe 23P H0 Dampfgenerator 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1489583-BP
Hersteller:
     Seuthe
Herst.-Nr.:
     23P
EAN/GTIN:
     4016139094946
Suchbegriffe:
Bügelstation
Dampf-Bügelstation
Dampfbügelstation
Dampfgenerator (Modellbau)
Seuthe 23P H0 Dampfgenerator 1 St.

Universal-Dampfgenerator (*23P)

Zur Nachrüstung in Dampflokomotiven oder Häusern

Ausstattung:
Für Märklin-Digital mit zwei Anschlussdrähten zum nachträglichen Einbau bzw. Umbau · Abm. (L x Ø) 24 x 8 mm (Körper) bzw. 11 x 4,5 mm (Schornstein).

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): 23P · Baugröße: H0 · Betriebsspannung max.: 22 V · Betriebsspannung min.: 16 V · Passend für (Details): Märklin Digital · Passende Schornsteinabmessung: 11 x 4,5 mm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Produktabmessung, Ø: 8 mm · Rauchgenerator-Besonderheiten: mit Anschlussdrähten,Potentialfrei · Stromaufnahme max.: 70 mA

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 8 mm x 24 mm
Stromaufnahme max.:
70 mA
Produktabmessung, Ø:
8 mm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Passend für (Details):
Märklin Digital
Marke:
Seuthe
Passende Schornsteinabmessung:
11 x 4|ツ|5 mm
Rauchgenerator-Besonderheiten:
mit Anschlussdrähten | Potentialfrei
Ausführung (allgemein):
23P
Baugröße:
H0
Betriebsspannung min.:
16 V
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Betriebsspannung (Bereich):
16 - 22 V
Betriebsspannung max.:
22 V
Produkt-Art:
Dampfgenerator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,37*
€ 26,12*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 26,13*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 26,13*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 37,09*
€ 47,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.