Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xenotec PE-BO180 Künstlicher Weihnachtsbaum Tanne Grün mit Ständer 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490019-BP
Hersteller:
     Xenotec
Herst.-Nr.:
     PE-BO180
EAN/GTIN:
     4002138692979
Suchbegriffe:
Christbaum
Nordmanntanne
Tannenbaum
Weihnachtsbaum
Xenotec PE-BO180 Künstlicher Weihnachtsbaum Tanne Grün mit Ständer 180 cm

Weihnachtsbaum ohne Beleuchtung

Mit 766 Zweigen aus PE-Material
Inkl. Ständer

Sieht aus wie echt – fasst sich an wie echt!
Bei diesem Weihnachtsbaum sind alle Zweige im Spritzgussverfahren hergestellt. Absolut natürliches Aussehen der Nadeln durch die Verwendung von hochwertigem Kunststoff. Die Formen für die Zweige sind von echten Tannenbäumen abgenommen.
Es wurde viel Wert auf eine sehr realistische Färbung der Zweige gelegt.
Die Tipps sind denen einer Edeltanne nachempfunden und dreifarbig gearbeitet. Die Zweige haben an den Spitzen ein natürliches frisches Grün, das nach hinten in ein dunkleres Grün übergeht und die Mitte der Tipps sind braun gefärbt.
In dieser Qualität ist der Baum von einer echten Tanne kaum mehr zu unterscheiden!
Für diese hochwertige Weihnachtstanne haben wir ca. 766 Zweige (Tipps) verwendet. Hierdurch wirkt der Baum besonders dicht und kräftig und hat einen gleichmäßigen „Wuchs“.

Diese Edeltanne besteht aus 4 Steck-Modulen. Einfach auspacken, zusammenstecken und leicht zurechtzupfen – fertig.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Höhe: 180 cm · Produktabmessung, Ø: 110 cm · Stromversorgung (LOV): nicht erforderlich · Weihnachts-Motiv: Tanne · Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten: mit Ständer

Lieferumfang:
Weihnachtsbaum · Ständer · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 110 cm x 180 cm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
110 cm
Produktabmessung, Höhe:
180 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Xenotec
Weihnachtsbeleuchtungs-Besonderheiten:
mit Ständer
Farbe:
grün
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
nicht erforderlich
Weihnachts-Motiv:
Tanne
Einsatzbereich:
Innen
Produkt-Art:
Künstlicher Weihnachtsbaum
Weitere Suchbegriffe: christbaum, 04002138692979, Xenotec, PE-BO180, Weihnachtsbeleuchtung, LED-Beleuchtung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 151,78*
€ 186,12*
8 Tage
26
Frei Haus
ab € 280,28*
€ 331,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,94*
€ 211,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,67*
€ 198,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,78*
€ 180,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.