Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAAS Einbau-Bordsteckdose mit Federklappdeckel Belastbarkeit Strom max.=16 A Passend für (Details) Norm- und Universalst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490033-BP
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     SD22
EAN/GTIN:
     4260258510447
Suchbegriffe:
Federdeckel
federdeckel
BAAS Einbau-Bordsteckdose mit Federklappdeckel Belastbarkeit Strom max.=16 A Passend für (Details) Norm- und Universalstecker

Einbau-Bordsteckdose mit Federklappdeckel

Verwitterungsfreies Kunststoffgehäuse
Federklappdeckel
Gehäuse in Erstausrüsterqualität

Eine kleine Einbausteckdose nach DIN ISO4165, die in ein 18 mm Bohrloch einbaubar ist und mit einfacher 6,3 mm Flachsteckhülse oder einem Lötanschluß zu kontaktieren ist.

Ausstattung:
Federklappdeckel · Einbaufassung mit Ringmutter · Einrastbarer Aufnahmekelch für den Innenkontakt

Technische Daten:
Anschluss-Art: 6,3 mm Flachstecker · Bauart: Steckdose · Belastbarkeit Strom max.: 16 A · Betriebsspannung (LOV): 12/24 V · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Länge: 42 mm

Lieferumfang:
Inkl. Federklappdeckel · Ringmutter

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 42 x 31 x 36 mm
Anschluss-Art:
6|ツ|3 mm Flachstecker
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Produktabmessung, Länge:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Passend für (Details):
Norm- und Universalstecker
Marke:
BAAS
Belastbarkeit Strom max.:
16 A
Ausführung (allgemein):
Normsteckdose (DIN ISO4165)
Bauart:
Steckdose
Einbau-Durchmesser (Details):
18 mm
Innen-Ø:
12 mm
Länge (max.):
42 m
Betriebsspannung (LOV):
12/24 V
Weitere Suchbegriffe: BAAS, SD22, Steckdose, Bordsteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,89*
€ 11,50*
Lager 102
209
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,52*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 12,91*
€ 18,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.