Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mexcel SC1800H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig, Flat-Top NiCd 1.2 V 1800 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490428-BP
Hersteller:
     Mexcel
Herst.-Nr.:
     NS3000SCH
EAN/GTIN:
     4042883303133
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Ni-Cd Akku
Nickel-Cadmium-Akku
Mexcel SC1800H Spezial-Akku Sub-C hochtemperaturfähig,Flat-Top NiCd 1.2 V 1800 mAh

NiCd-Akku Sub-C

Hochtemperaturfähig bis +70 °C
Flat-Top

Qualitätszellen von Mexcel für Medizintechnik und Not- oder Alarmsystemen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiCd · Batterie-, Akku-Größe: Sub-C · Entladeschlussspannung: 1 V · Entladestrom (max.): 0.9 A · Gewicht: 49 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 1800 mAh · Ladestrom (max.): 180 mA · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 23 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: hochtemperaturfähig,Flat-Top · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Hinweis:
Gemäß BattG dürfen NiCd-Akkus ausschließlich für Medizintechnik, Not- und Alarmsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Sub-C
Batterie-, Akku- Technologie:
NiCd
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 23 mm x 43 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1800 mAh
Produktabmessung, Ø:
23 mm
Produktabmessung, Höhe:
43 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiCd
Marke:
Mexcel
Ladestrom (max.):
180 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
hochtemperaturfähig | Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
SC1800H
Entladestrom (max.):
0.9 A
Entladeschlussspannung:
1 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
49 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Nickel-Cd Akku, Akku Sub-C, Sub-C Akku, akku sub-c nicd, akku sub-c, ni-cd akku 1,2v, Mexcel, NS3000SCH, SC1800H, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 1,52*
€ 2,39*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 2,49*
€ 3,96*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 8,90*
€ 12,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.