Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mr. Beams MB3000 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Kaltweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1490810-BP
Hersteller:
     Mr Beams
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5060229190888
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenfluter
Mr. Beams MB3000 LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder Kaltweiß

LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder MB3000

Ultra Hell
Batteriebetrieben
Schwenkbar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Einstellbare Leuchtdauer max.: 20 s · Erfassungsweite max.: 9 m · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Schwenkbar,Drehbar · Leuchtfarben: Kaltweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 500 lm · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 26 cm · Produktabmessung, Höhe: 10 cm · Produktabmessung, Länge: 9.5 cm · Raum (Lampen): Zielbeleuchtung,Haus/Garage,Gehwegbeleuchtung · Sockel: LED fest eingebaut

Lieferumfang:
LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder · Bedienungsanleitung.

Hinweis:
Passende Batterien (4 x D) bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 9.5 x 26 x 10 cm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
10 cm
Produktabmessung, Länge:
9.5 cm
Produktabmessung, Breite:
26 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
500 lm
Marke:
Mr. Beams
Einstellbare Leuchtdauer max.:
20 s
Anzahl Leuchtmittel:
2
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Kaltweiß
Farbe:
weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Schwenkbar | Drehbar
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff
Raum (Lampen):
Zielbeleuchtung | Haus/Garage | Gehwegbeleuchtung
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Erfassungsweite max.:
9 m
Sockel:
LED fest eingebaut
Produkt-Art:
LED-Außenstrahler mit Bewegungsmelder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 39,70*
€ 61,82*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 45,16*
€ 61,83*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 81,63*
€ 104,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,34*
€ 70,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,12*
€ 64,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.