Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kh-security Taschenalarm 100 dB 100204


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491078-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     100204
EAN/GTIN:
     4036126008954
Suchbegriffe:
kh-security
100204
Taschenalarmgerät
Handalarmgerät
kh-security Taschenalarm 100 dB 100204

Taschenalarm mit Doppelschalter

100 dB lauter Alarm
Einfache Bedienung

Der Taschenalarm mit Doppelschalter kann dank dem Schlüsselring an Handtaschen oder Rücksäcken befestigt werden. Im Notfall beide Knöpfe gleichzeitig drücken, schön ertönt ein ca. 100 dB lauter Alarm. Schreckt Angreifer ab und macht Passanten aufmerksam.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Taschenalarm · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 75 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schalldruck: 100 dB · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Taschenalarm · 3x LR44 Batterien.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 47 x 75 x 20 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
kh-security
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Mini-Alarmanlagen-Komponente:
Taschenalarm
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Schalldruck:
100 dB
Produkt-Art:
Abschreckung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 9,21*
€ 13,60*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 13,61*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 21,13*
€ 29,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.