Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kh-security Travel Alarm Tag 100206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491080-BP
Hersteller:
     kh-security
Herst.-Nr.:
     100206
EAN/GTIN:
     4036126008978
Suchbegriffe:
Minikippschalter
kh-security Travel Alarm Tag 100206

Travel Tag Alarm

Koffer-Namensschild und Alarm in einem

Der Travel Alarm Tag ist der ideale Begleiter für jede Reise. Mit dem elastischen Band aus Silikon kann das Alarmgerät wie ein Namensschild am Koffer befestigt werden. Der Alarm reagiert auf Bewegung, wenn man versucht ihn zu entfernen oder den ganzen Koffer mitzunehmen. Dank dem integrierten Bewegungssensor, der den Alarm auslöst, kann der Travel Alarm Tag auch als Türalarm im Hotel, in der Pension, in Ferienwohnung oder Ferienhaus / Wohnmobil genutzt werden. Wird der Tügriff bewegt und jemand versucht die Tür zu öffnen, wird ebenfalls der extrem laute Alarm ausgelöst. Das extra flache Alarmgerät kann aus der Silikonhülle auch entfernt werden und dann einzeln aufbewahrt werden. Im Inneren der Hülle ist ein Namensschild integriert, das selbst beschriftet werden kann. Der Alarm kann einfach an einem Kippschalter an der Seite aktiviert und deaktiviert werden.

Technische Daten:
2018 Energieeffizienzklasse: n.rel · Mini-Alarmanlagen-Komponente: Travel Alarm Tag · Produktabmessung, Breite: 63 mm · Produktabmessung, Höhe: 115 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Lieferumfang:
Travel Alarm Tag · 3x LR44 Batterien.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 63 x 115 x 8 mm
Produktabmessung, Tiefe:
8 mm
Produktabmessung, Höhe:
115 mm
Produktabmessung, Breite:
63 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
kh-security
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Mini-Alarmanlagen-Komponente:
Travel Alarm Tag
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Produkt-Art:
Mini-Alarmanlage
Weitere Suchbegriffe: 04036126008978, kh-security, 100206
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,85*
€ 10,23*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 10,24*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 22,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.