Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kibri 37102 N Marktplatz Miltenberg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491220-BP
Hersteller:
     kibri Spielwarenfabrik
Herst.-Nr.:
     37102
EAN/GTIN:
     4026602371023
Suchbegriffe:
Gebäude Spur N
N Bahnhöfe Bahngebäude
N Industrie Handelsgebäude
N Stadt und Dorf
Kibri 37102 N Marktplatz Miltenberg

N Marktplatz Miltenberg

Der Marktplatz ist das Kleinod der Stadt Miltenberg. Inmitten des Marktplatzes, der von mehreren schmucken Fachwerkhäusern begrenzt wird, steht der Marktbrunnen. Zu diesem Set gehören die vorgefertigte Grundplatte, 4 Fachwerkhäuser, der Brunnen und das Tor. Kibri-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Marktplatz Miltenberg · Baugröße: N · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 135 x 125 mm
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Kibri
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Marktplatz Miltenberg
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: N sonstige Gebäude, N-Gebäude, gebäude spur n, 04026602371023, Kibri, 37102
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 56,29*
€ 4,00*
ab € 44,01*
€ 57,36*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 68,07*
€ 84,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,49*
€ 58,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,47*
€ 58,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.