Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollmer 43562 H0 Bahnsteig Baden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1491238-BP
Hersteller:
     Vollmer
Herst.-Nr.:
     43562
EAN/GTIN:
     4026602435626
Suchbegriffe:
Gebäude Spur H0
H0 Bahnhöfe Bahngebäude
H0 Industrie Handelsgebäude
H0 Stadt und Dorf
Vollmer 43562 H0 Bahnsteig Baden

H0 Bahnsteig Baden

Zur Ausgestaltung des Bahnhofsbereichs

Vollmer-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (allgemein): Bahnsteig Baden · Baugröße: H0 · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 48 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Länge: 1220 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1220 x 48 x 85 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Länge:
1220 mm
Produktabmessung, Breite:
48 mm
Marke:
Vollmer
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Ausführung (allgemein):
Bahnsteig Baden
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: H0 sonstige Gebäude, H0-Gebäude, gebäude spur h0, Vollmer, 43562
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,12*
€ 74,98*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 59,00*
€ 75,00*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 97,22*
€ 118,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.