Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAMS Elektronik 43-02356-01-C Weichendecoder Baustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492022-BP
Hersteller:
     tams elektronik
Herst.-Nr.:
     43-02356-01-C
EAN/GTIN:
     4260069827802
Suchbegriffe:
Elektronik Modellbahn
Modellbahn Elektronik
Lichttechnik Modellbahn
elektronik modellbahn
TAMS Elektronik 43-02356-01-C Weichendecoder Baustein

Weichendecoder WD-34.2

4-fach Weichendecoder zur Ansteuerung von 4 Weichen oder 8 anderen Magnetartikeln mit einstellbarer On-Time.
Auswertung der Weichenlage von endabgeschalteten Weichen. Anzeige an externer LED und Weiterleitung über RailCom.
Einsatz bei Weichen und Formsignale mit Doppelspulenantrieb, Entkuppler.

Technische Daten:
Adressen-Bereich: 1 - 1020/2040 · Altersklasse: ab 15 Jahre · Anzahl Ausgänge: 8 x · Bauart (Modellbahn): Zubehör · Decoder-Ausführung: Baustein · Decoder-Hersteller: Tams · Digital-Format: MM,DCC · Motorstrom (max.): 1500 mA · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 72 mm · RailCom-Unterstützung: Ja · Strom (Schaltausgänge max.): 1500 mA

Weitere Informationen:
Adressen-Bereich:
1 - 1020/2040
Abmessungen:
(L x B) 72 mm x 82 mm
Produktabmessung, Länge:
72 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
TAMS Elektronik
Decoder-Hersteller:
Tams
Decoder-Ausführung:
Baustein
Digital-Format:
MM | DCC
Bauart (Modellbahn):
Zubehör
Herst.-Teilenr.:
43-02356-01-C
Motorstrom (max.):
1500 mA
Strom (Schaltausgänge max.):
1500 mA
Anzahl Ausgänge:
8 x
Altersklasse:
ab 15 Jahre
RailCom-Unterstützung:
Ja
Produkt-Art:
Weichendecoder
Weitere Suchbegriffe: TAMS Elektronik, 43-02356-01-C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 37,86*
€ 49,39*
€ 4,00*
ab € 32,66*
€ 49,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,23*
€ 55,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.