Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt Universal 620 mm 14Z Küpper 665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1492128-BP
Hersteller:
     Friedrich Küpper
Herst.-Nr.:
     665
EAN/GTIN:
     4005568066501
Suchbegriffe:
04005568066501
Küpper
665
Universal 14Z
Sägeblatt Universal 620 mm 14Z Küpper 665

Sägeblatt Universal 620 mm 14Z

Für Holz, Leichtmetall und Kunststoff. Passend zur Gehrungssäge Perfekt "S" und anderen Sägen mit dieser Blattlänge.

Ausstattung:
Zähne gehärtet.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 620 mm · Sägeblatt-Länge: 620 mm · Weitere technische Daten: 14 Zähne pro Zoll · Gewicht 300 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 620 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
620 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Küpper
Sägeblatt-Länge:
620 mm
Weitere Suchbegriffe: handsägeblatt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,41*
€ 18,07*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 18,08*
7 Tage
32
€ 6,99*
ab € 21,80*
€ 30,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.